zł44.94
Bez podatku VAT
zł55.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z wysokiej jakości nylonu, który jest zarówno elastyczny, trwały i nie blokuje się tak łatwo, jak standardowy materiał ścierny. 6mm średnica trzpienia. Idealne do: obróbki wykończeniowej, lekkiego okrawania, dekorowania, ścierania, doszlifowywania etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 25mm |
• Typ: | Koło listkowe z włókniny |
Brand | York |
EAN | 5036140289871 |
ECLASS Code | 21011305 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Średnica | 76mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 50-80 |
Ziarnistość: | zgrubna |