Koła jezdne występują w wielu różnych typach. Cromwell posiada szeroki wybór kół jezdnych do różnych zastosowań od wiodących marek takich jak Flexello, Atlas Workholders i Bott.
Czym są koła jezdne?
Koła jezdne to zestawy zawierające koło i mocowanie, które umożliwiają przymocowanie do obiektu, aby uczynić go mobilnym, na przykład stojaki i szafy na narzędzia. W zależności od zastosowania, dostępne są w różnych rozmiarach, szerokościach i nośnościach.
Rodzaje kół jezdnych
• Nieruchome - Te typy kół jezdnych są ustawione tak, że koło może poruszać się tylko w linii prostej, do przodu i do tyłu.
• Obrotowe - Te typy kół jezdnych pozwalają na obrót koła w każdym kierunku, co umożliwia jednostce zamontowanej na kołach obrót w dowolnym kierunku.
• Z hamulcem - Te typy kół jezdnych są wyposażone w hamulec, który blokuje koło w pozycji nieruchomej, gdy znajduje się na płaskiej, stabilnej powierzchni.
• Z blokadą - Istnieją dwa rodzaje kół jezdnych z blokadą: całkowita i kierunkowa. Pierwsza blokuje koło całkowicie, uniemożliwiając obrót i jakiekolwiek ruchy. Natomiast blokada kierunkowa blokuje koło w ustalonym kierunku, pozwalając na ruch do przodu i do tyłu w tym ustalonym kierunku.
Czynniki do rozważenia przy wyborze kół jezdnych
• Nośność - Ogólnie mówiąc, im większe i twarde koła, tym wyższą nośność będzie w stanie wytrzymać koło jezdne. Łatwy sposób obliczenia nośności kół jezdnych to podzielenie wagi ładunku (wliczając wagę wózka) przez liczbę kół jezdnych.
• Materiał koła - W zależności od powierzchni, na której znajduje się koło jezdne, materiał koła będzie kluczowy dla płynnego działania. Miękkie materiały, takie jak poliuretan, dobrze sprawdzają się na gładkich, polerowanych podłogach, jednak ze względu na ich miękkość mają mniejszą nośność niż koło z żeliwa, które ma większą nośność, ale może rysować delikatne podłogi.
• Rozmiar koła - Większe, szersze koła są bardziej korzystne dla ciężkich ładunków, ponieważ zapewniają większą stabilność podczas ruchu.
Najczęstsze pytania
Czy koła jezdne to koła?
Tak i nie. Koła jezdne odnoszą się do całego zestawu, składającego się z mocowania i koła. Natomiast same koła to po prostu koła bez mocowania.