Shades Blue

SHADES PRO HI-POWER AEROSOL CITRUS SQUEEZE 750ml

SKU:

JEY7222504D

MPN:

KSB3-750ML(300)X6-SHADES

zł35.20

Bez podatku VAT

zł43.30

Z VAT

NA STANIE (22)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Shades air freshener is a quick and effective way to freshen any area instantly. The aerosol acts as both an air freshener and an odour neutraliser. Available in 400ml Aerosol air freshener, a quick and effective way to freshen any area instantly and the Blast 750ml aerosol which delivers a larger volume of Shades® air freshener, and is ideally suited to larger areas.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Shades Blue

    ECLASS Code

    30021701

    Nr części MFR

    KSB3-750ML(300)X6-SHADES

    Substancja zapachowa

    Citrus Squeeze

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    47131812

    Wymiary

    750ml