noscriptAvon WORKI NA ODPADY CZARNE18"x29"x39" 160G200SZT | Cromwell Tools

Avon

WORKI NA ODPADY CZARNE18"x29"x39" 160G200SZT

SKU:

AVN9180150K

zł178.14

Bez podatku VAT

zł219.11

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wytrzymałe worki w opakowaniach hurtowych przeznaczone do zastosowania przemysłowego. Dostępne w czterech rodzajach grubości.
    Wymiary: 46 x 74 x 100 cm (18” x 29” x 39”).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    32µm

    • Typ:

    Worki na odpady ogólne

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140076952

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    200

    Materiał

    Polietylen

    Pojemność

    90L

    Szerokość

    737mm

    UNSPSC Code

    76121501

    Wysokość

    991mm