zł234.01
Bez podatku VAT
zł287.83
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 32µm |
• Typ: | Worki na śmieci do kosza na kółkach |
Brand | Cromwell Polythene |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Materiał | Polietylen |
Pojemność | 240L |
Szerokość | 1143mm |
UNSPSC Code | 76121501 |
Wysokość | 1372mm |