zł182.60
Bez podatku VAT
zł224.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
60ltr green bin, made from 80% recycled material. Use in conjunction with Acorn 'Green' clear bin liners to prolong the life of the bin. Pack of 5.
Size (H x W): 677 x 360mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Torby do recyklingu |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5018062330022 |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 50 |
Materiał | Polietylen |
Nr części MFR | NW33002 |
Odporność | Light Duty |
Pojemność | 60L |
Szerokość | 360mm |
UNSPSC Code | 76121501 |
Wysokość | 667mm |