zł110.13
Bez podatku VAT
zł135.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
C120
Its heavy gram-weight and its size provide a high absorbing capacity and an excellent durability. Large size for more comfortable handling. 85% polyester 15% polyamide.
Use: dry or damp.
Size: 400 x 400mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Długość | 400mm |
EAN | 3760021392214 |
ECLASS Code | 29110107 |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 5 |
Nr części MFR | 0080/C120/P |
Szerokość | 400mm |
UNSPSC Code | 47131502 |