zł9.00
Bez podatku VAT
zł11.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The Essentials by Spontex Sponge Cloths are very absorbent and flexible, ideal for wiping and cleaning all surfaces. Made from cellulose and can hold 8x it’s weight in water. Supplied in packs of 4.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Czyszczenie ogólne Domowe Odkurzanie |
Brand | Spontex |
Długość | 530mm |
EAN | 3384121152327 |
ECLASS Code | 29110107 |
Kolor | niebieski Różowy Zielony |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Nr części MFR | 11520076 |
Seria | Produkty niezbędne™ |
Szerokość | 340mm |
Typ ściereczki | Ściereczka do czyszczenia |
UNSPSC Code | 47131502 |