zł25.00
Bez podatku VAT
zł30.75
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Professional descaler for use on small plastic and metal appliances.
Size: 500ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Descaling |
Brand | Jeyes |
Do użytku na | Domestic Environments Hospitality Environments |
EAN | 5060076342935 |
Hazard Warning | Corrosive |
Koncentracja | Ready To Use |
Nr części MFR | H7 |
Product Format | Liquid |
Rodzaj produktu | Descaler |
Seria | H7 |
Substancja zapachowa | Unfragranced |
Typ kontenera | Screw Top Bottle |
UNSPSC Code | 47101603 |
Wymiary | 500 |