zł161.00
Bez podatku VAT
zł198.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Triple layer dishwasher tablets with built in rinse aid and salt action. Suitable for all water areas.
Pack quantity: 120 x 18g tablets.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Cleaning Degreasing |
Brand | Bryta |
Do użytku na | Ceramic Domestic Environments Food Handling Environments Glass Hospitality Environments |
EAN | 7615400129119 |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Koncentracja | Ready To Use |
Liczba w opakowaniu | 120 |
Nr części MFR | HK:DWT120 |
Product Format | Tablet |
Rodzaj produktu | Dishwasher Tablets |
Seria | 5-in-1 |
Substancja zapachowa | Bezzapachowe |
Typ kontenera | Box |
UNSPSC Code | 47131810 |
Wymiary | 2.16kg |