zł36.80
Bez podatku VAT
zł45.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Safe on all hard surfaces, kills germs and freshens leaving a long lasting fresh lime fragrance.
Size: 5ltr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Czyszczenie ogólne |
Brand | Jeyes |
Do użytku na | Ceramic Domestic Environments Hard Surfaces Industrial Environments Kitchen Appliances Metal Plastics Washrooms |
EAN | 5060076342201 |
Hazard Warning | Corrosive |
Koncentracja | Concentrated |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | YG05-5LX2-JEYESPRO |
Product Format | Liquid |
Rodzaj produktu | Disinfectant |
Seria | G5 |
Substancja zapachowa | Wapno |
Typ kontenera | Butelka śrubowa |
UNSPSC Code | 47131803 |
Wymiary | 5000 |