zł42.79
Bez podatku VAT
zł52.63
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bentley Brushware |
EAN | 5014555004210 |
ECLASS Code | 29110204 |
Kolor | Czarny Żółty |
Materiał szufelki | Tworzywo sztuczne |
Materiał włosia | Sztuczny |
Nr części MFR | HQ.8015/BY |
Rodzaj produktu | Zestaw szufelki ze szczotką |
UNSPSC Code | 42212005 |