zł356.10
Bez podatku VAT
zł438.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Intensive acting floor cleaner for floor scrubbers, cleans severe soiling of grease, oil soot and minerals. Free of phosphates with a ph value of 12 and has a fresh fragrance.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Surface Cleaning |
Brand | Karcher |
Do użytku na | Automotive Ceramic Floors Hard Surfaces Industrial Environments Vinyl Wood |
EAN | 4039784399952 |
Hazard Warning | Corrosive |
Koncentracja | Concentrated |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 6.296-050.0 |
Product Format | Liquid |
Rodzaj produktu | Floor Cleaner |
Seria | RM69 |
Substancja zapachowa | Świeże |
Typ kontenera | Screw Top Bottle |
UNSPSC Code | 47131801 |
Wymiary | 20 |