zł89.40
Bez podatku VAT
zł109.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Multi surface floor cleaning gel. Ideal for damp mopping or spray cleaning systems. Removes light to general soiling with ease. Produces a slip-resistant shine when burnished.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Surface Cleaning |
Brand | Jeyes |
Do użytku na | Ceramic Floors Hard Surfaces Vinyl Wood |
EAN | 5060076342621 |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Koncentracja | Concentrated |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | YF95-5LX2-JEYESPRO |
Product Format | Liquid |
Rodzaj produktu | Floor Cleaner |
Seria | Kontrol F95 |
Substancja zapachowa | Cytrynowy |
Typ kontenera | Screw Top Bottle |
UNSPSC Code | 47131801 |
Wymiary | 5 |