zł46.60
Bez podatku VAT
zł57.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A multipurpose superior glass cleaner and hard surface cleaner formulated to remove a wide range of general soiling and sugar residue from a range of surfaces without leaving any smears, streaks or grime. Particularly developed for use in the food industry, the product holds A1 approval from InS for use in all food handling, manufacture and storage locations.
Size: 750ml
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | szkło Twarde powierzchnie |
Brand | Action Can |
Do użytku na | Glass Hard Surfaces |
EAN | 5012117798034 |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Koncentracja | Ready To Use |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 32878-AA |
Product Format | Liquid |
Rodzaj opakowania | Butelka ze sprayem |
Rodzaj produktu | Glass Cleaner |
Substancja zapachowa | Unfragranced |
UNSPSC Code | 47131824 |
Wymiary | 750 |