noscriptProtective Hand Creams for Industrial Use | Hypoallergenic Hand Creams | Cromwell Tools

Kremy do rąk

Praca manualna może osłabić naturalną barierę ochronną skóry rąk, sprawiając, że stają się bardziej podatne na podrażnienia spowodowane płynami ustrojowymi i zewnętrznymi. Nasza oferta kremów barierowych wzmacnia ochronne bariery na dłoniach, chroniąc je przed zanieczyszczeniami przez dłuższy czas. Tutaj w Cromwell mamy szeroką gamę kremów barierowych od marek takich jak Rozalex®, Solent® i Derma Shield®.

Czym są kremy barierowe?
Kremy barierowe tworzą warstwy ochronne na dłoniach, chroniąc je przed podrażnieniami. Zapewniają one, że materiały można bezpiecznie obsługiwać bez podrażnień spowodowanych rozpuszczalnikami, olejami, brudem, zanieczyszczeniami, klejami i potem.

Kiedy stosuje się kremy barierowe?
Kremy barierowe są stosowane w branżach i środowiskach, gdzie praca manualna jest powszechnym zadaniem, takich jak przemysł inżynieryjny, motoryzacyjny, produkcja, warsztaty i magazyny. Kremy te są również idealne do stosowania z rękawicami, gdzie chronią przed płynami ustrojowymi lub drażniącymi składnikami w materiale wyściółki.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając krem barierowy
• Rodzaj pracy - Nasze kremy barierowe często specjalizują się w pracy na sucho lub mokro. Praca na sucho obejmuje obsługę kurzu, brudu, proszków i drewna. Praca mokra obejmuje obsługę wody, kwasów, wybielaczy, farb i klejów.

• Czas - Kremy barierowe są często stosowane w różnych momentach dnia pracy: istnieje krem przed-pracą, ogólny krem do rąk i krem po-pracowy. Zastanów się, kiedy chcesz, aby Twoje ręce były chronione i wybierz odpowiednio.

• Rozmiar opakowania - Zastanów się, ile korzystasz z rąk podczas pracy i upewnij się, że wybierasz odpowiedni rozmiar opakowania.

Słowniczek kremów barierowych
Chcemy, abyś miał łatwiejsze zrozumienie naszej oferty, dlatego oto kilka kluczowych terminów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres zastosowania kremów.

Czym jest hipoalergiczność?
Niektóre produkty w naszej ofercie są hipoalergiczne, co oznacza, że zostały przetestowane i udowodniono, że powodują mniej reakcji alergicznych u ludzi, w porównaniu z innymi produktami.

Najczęściej zadawane pytania
Jak długo trwają kremy barierowe?
Kremy barierowe różnią się czasem trwania, dlatego przed zakupem zalecamy sprawdzenie każdego produktu. Często utrzymują się one do 5 godzin, co pozwala na ich długotrwałe stosowanie w ciągu dnia pracy.

Czy krem jest lepki?
Kremy barierowe zostały specjalnie stworzone tak, aby były niewidoczne, suche i nielepki, zapewniając, że normalna obsługa materiałów nie jest zakłócona przez ochronną warstwę kremu.