noscriptTork 290016 TORK PREMIUM HANDTOWEL ROLL SOFT (CASE) 290016 | Cromwell Tools

Tork

290016 TORK PREMIUM HANDTOWEL ROLL SOFT (CASE)

SKU:

MOL9522880L

MPN:

290016

zł477.00

Bez podatku VAT

zł586.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Soft and strong. Highly absorbent. Use with H1 dispensers.
    Roll length: 100m.
    Roll width: 21cm.
    Diameter: 19cm.
    290057 - white. 2-ply.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolled

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość rolki

    100m

    EAN

    7310791256108

    ECLASS Code

    29130102

    Food Contact

    Yes

    Kolor

    Biały

    Liczba warstw

    2

    Nr części MFR

    290016

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Product Form

    Roll

    Seria

    Matic®

    Średnica rdzenia

    38mm

    System

    H1

    Szerokość arkusza

    210mm

    Textured/Embossed

    Yes

    Total Length

    600m

    UNSPSC Code

    47120000