noscriptTork 290067 TORK ADVANCED HANDTOWEL ROLL (CASE-6) 290067 | Cromwell Tools

Tork

290067 TORK ADVANCED HANDTOWEL ROLL (CASE-6)

SKU:

MOL9522900L

MPN:

290067

zł623.30

Bez podatku VAT

zł766.66

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    Efficient absorption and wet-strong quality. Decor embossing. Use with H1 dispensers.
    Roll length: 150m.
    Roll width: 21.0cm.
    Diameter: 19.0cm.
    290067 - white. 2-ply.
    290068 - blue. 2-ply.
    290076 - green. 2-ply.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolled

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość rolki

    150m

    EAN

    7322540138719

    ECLASS Code

    29130102

    Food Contact

    Yes

    Kolor

    Biały

    Liczba warstw

    2

    Nr części MFR

    290067

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Product Form

    Roll

    Seria

    Matic®

    Średnica rdzenia

    38mm

    System

    H1

    Szerokość arkusza

    210mm

    Textured/Embossed

    Yes

    Total Length

    900m

    UNSPSC Code

    47120000