noscriptHand Wash | Hand Soap Refills | Bulk Hand Soap | Cromwell Tools

Mydło do rąk

Mycie rąk to kluczowy składnik utrzymania czystego środowiska pracy, zwłaszcza w erze powojennej pandemii. Od płynnych mydeł antybakteryjnych po mocne oczyszczacze do rąk dla pracowników przemysłowych, Cromwell oferuje szeroki wybór mydeł do rąk od takich marek jak Carex, SC Johnson Professional i wiele innych, aby sprostać Twoim potrzebom.

Czym jest mydło do rąk?
Mydło do rąk to zazwyczaj płynne mydło, które można wydobyć za pomocą butelki z pompką lub dozownika ściennej do łatwego i wygodnego mycia rąk. Wiele z nich zawiera właściwości antybakteryjne, pozostawiając ręce czyste i higieniczne. Niektóre przemysłowe mydła do rąk są przeznaczone do usuwania ciężkiego tłuszczu, jakiego można się spodziewać w sektorze mechanicznym lub motoryzacyjnym. Te rodzaje mydeł zawierają mikrokulki i środek odplamiający, aby rozłożyć tłuszcz i usunąć go ze skóry.

Dlaczego myć ręce?
Zachowanie minimalnej ilości zarazków jest kluczowe dla utrzymania zdrowego środowiska pracy, a mydła antybakteryjne osiągają to poprzez eliminację zarazków z powierzchni skóry za pomocą naturalnych lub syntetycznych substancji czyszczących. W przypadku przemysłowych mydeł do rąk są one zaprojektowane nie tylko do oczyszczania, ale także do usuwania oleju i tłuszczu ze skóry.

Kiedy używać mydła do rąk?
Regularne mycie rąk to kluczowy krok przy korzystaniu z toalety, przygotowywaniu jedzenia lub pomiędzy różnymi zadaniami. Mydło do rąk powinno być stosowane często w ciągu dnia, aby zachować dłonie wolne od bakterii.

Rodzaje mydeł do rąk
• Mydło antybakteryjne - Płynne mydło zawierające substancje antybakteryjne, zwykle znajdujące się w większości łazienek. Zawierają one syntetyczne lub naturalne substancje antybakteryjne. Czasami zawierają one również element nawilżający, aby zapobiec przesuszeniu skóry.

• Mydła przemysłowe - Mogą występować w różnych formach, ale popularne są płyny i kremy. Zawierają one substancję ścierającą, taką jak mikrokulki, i środek odplamiający, aby pomóc w usuwaniu oleju, smaru, farb i innych pozostałości, takich jak smoła lub żywica. Mogą być one drażniące dla skóry ze względu na użyte rozpuszczalniki, jednak dostępne są również bardziej przyjazne skórze wersje.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze mydła do rąk
• Zastosowanie - Dla większości środowisk domowych i biurowych wystarczy proste płynne mydło antybakteryjne. W przypadku ciężkich środowisk przemysłowych najlepszym wyborem może być mydło przemysłowe. Należy także zwrócić uwagę na zawartość substancji nawilżających, ponieważ mydła te mogą wysuszać skórę, powodując podrażnienie. Niektóre przemysłowe oczyszczacze do rąk zawierają w swojej formule składniki nawilżające, takie jak ekstrakt z aloesu lub witamina E.

Najczęstsze pytania
Jak stosować mydła przemysłowe?

W zależności od formy mydła, zwilż dłonie, naciśnij mydło z dozownika i rozprowadź je na dłoniach, pracując w pianę, jak przy zwykłym mydle, a następnie spłucz wodą (powtórz, jeśli konieczne). Niektóre przemysłowe kremy pozwalają na wytworzenie piany bez użycia wody; po użyciu spłucz je wodą i osusz dłonie lub papierowymi ręcznikami lub suszarką do rąk powietrzną.

Czy mydła przemysłowe mogą powodować podrażnienia?

Tak, niektóre ciężkie oczyszczacze do rąk mogą zawierać rozpuszczalniki, które przy długotrwałym stosowaniu mogą powodować podrażnienie skóry. Ważne jest częste stosowanie substancji nawilżających przy użyciu tego rodzaju mydeł oraz monitorowanie stanu zdrowia dłoni, aby można było podjąć odpowiednie środki, zanim pojawi się wysypka, jak np. dermatitis. Jeśli istnieją mniej szkodliwe alternatywy, należy je poszukiwać.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-19 of 19

Wiersze na stronę:

25

1-19 of 19