zł205.40
Bez podatku VAT
zł252.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A powerful, professional formulation for professional laundry needs in restaurants, hotels, care homes, schools etc. Gentle on fabrics even at higher temperatures.
Size: 8.55kg (90 wash).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Cleaning |
Brand | Persil |
Do użytku na | Fabric Laundry Textiles |
EAN | 7615400092475 |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Koncentracja | Ready To Use |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | HK:PAWP8.55KG |
Product Format | Powder |
Rodzaj produktu | Bio Washing Powder |
Seria | Advance |
Typ kontenera | Box |
UNSPSC Code | 47131811 |
Wymiary | 8.55kgkg |