zł139.42
Bez podatku VAT
zł171.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Używanie chwytaka firmy Cotswold uwalnia od konieczności ciągłego schylania się podczas zbierania śmieci, co pozwala zmniejszyć obciążenie kręgosłupa oraz zmęczenie. Aluminiowa tyczka ze sprężynowym spustem i szczękami zapewnia, że chwytak do zbierania śmieci Cotswold jest tak lekki, że można go łatwo używać jedną ręką przez dłuższy czas.
Dane techniczne:
Rozwarcie szczęk: 110 mm.
Długość całkowita: 990 mm (39").
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rękojeść spustowa |
Brand | Cotswold |
Całkowita długość | 990mm |
EAN | 5036140326347 |
Materiał | aluminium |
UNSPSC Code | 47131611 |