zł16.90
Bez podatku VAT
zł20.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
With integrated lever for wringing excess water. Plastic components with powder coated tubular metal handle and hanging loop.
Sponge head: 200 x 130mm.
Overall length: 1125mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bentley Brushware |
EAN | 5014555032480 |
Kolor nasady | Żółty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał głowicy mopa | Sponge |
Nr części MFR | HL.HI.MOP.04/R |
Seria | Sponge Mop |
Typ mocowania | Klip |
UNSPSC Code | 47131619 |