noscriptSolent Cleaning SCIERECZKI DEZYNFEKUJACE20x20cm (POJEMNIK - 1000) | Cromwell Tools

Solent Cleaning

SCIERECZKI DEZYNFEKUJACE20x20cm (POJEMNIK - 1000)

SKU:

SOL9305250K

zł152.22

Bez podatku VAT

zł187.23

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A single use wipe for sanitising all types of surfaces. Impregnated with a fast acting disinfectant that has a high kill rate and is effective against most bacteria including C.Diff.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Chusteczki uniwersalne

    Aplikacje

    Mocowanie do powierzchni

    Brand

    Solent Cleaning

    Długość arkusza

    300mm

    EAN

    5036140052055

    ECLASS Code

    40030290

    Liczba w opakowaniu

    1000

    Rodzaj opakowania

    Złącze rurkowe na gwint

    Szerokość arkusza

    200mm

    UNSPSC Code

    42181508