zł19.40
Bez podatku VAT
zł23.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Cleans, polishes and protects all metals, fibreglass and ceramics. Ideal for brass and stainless steel.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Polishing |
Brand | Peek |
Do użytku na | Metals |
EAN | 0657913300194 |
ECLASS Code | 30021401 |
Koncentracja | Ready To Use |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | 33100 |
Product Format | Paste |
Rodzaj produktu | Metal Polish |
Typ kontenera | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 47131814 |
Wymiary | 50 |