Ambersil

AMBERSIL MULTI-SURFACE POLISH 400ml

SKU:

AMB7010900S

MPN:

31627

zł28.10

Bez podatku VAT

zł34.56

Z VAT

NA STANIE (22)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    A high quality silicone/wax blend cleaner and polish for hard surfaces. Formulated to clean quickly and provide a high gloss finish on office equipment, formica, vinyl, enamel and automotive interiors. Wax/silicone blend provides durable, high gloss shine without leaving any dry, white residues. Pleasant perfume leaves area smelling fresh and clean. Industrial strength.
    Size: 400ml.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Aplikacje

    Polishing

    Brand

    Ambersil

    Do użytku na

    Ceramic Glass Hard Surfaces Leather Metals Office Environments Plastics Vinyl Wood

    EAN

    5017419370490

    ECLASS Code

    30021401

    Hazard Warning

    Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer

    Koncentracja

    Ready To Use

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    31627

    Product Format

    Aerosol

    Rodzaj produktu

    Multi-Surface Polish

    Substancja zapachowa

    Lavender

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    47131814

    Wymiary

    400