noscriptTork 555000 TORK WHITE MINI JUMBO ROLL DISPENSER 555000 | Cromwell Tools

Tork

555000 TORK WHITE MINI JUMBO ROLL DISPENSER

SKU:

MOL9520550N

MPN:

555000

zł209.90

Bez podatku VAT

zł258.18

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Dimensions: 35.2 x 28.4 x 13.9cm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik papieru toaletowego

    Brand

    Tork

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość

    345mm

    Do użytku z

    MOL9521207L

    EAN

    7322540354843

    ECLASS Code

    22360308

    Głębokość

    132mm

    Kolor

    Biały

    Materiał

    Plastic

    Nr części MFR

    555000

    Pojemność

    Jednorodzajowy roleta

    Single or Twin

    Single

    System

    T2

    Szerokość

    345mm

    UNSPSC Code

    47131701

    Waga

    0.938kg

    Wysokość

    275mm