Tork

557000 TORK WHITE TWIN TOILET ROLL DISPENSER

SKU:

MOL9520570S

MPN:

557000

zł248.00

Bez podatku VAT

zł305.04

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    Plastic twin roll dispenser. Slim design, ideal for compact spaces. Easy to use, with teeth for better tear-off. Can be set to be opened with or without a key. Compatible with most conventional toilet rolls. Dimensions: 286 x 158 x 153mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik papieru toaletowego

    Brand

    Tork

    Długość

    158mm

    Do użytku z

    472150 Conventional Toilet Rolls 7300050 Conventional Toilet Rolls

    EAN

    7322540354904

    ECLASS Code

    22360308

    Kolor

    Biały

    Nr części MFR

    557000

    Pojemność

    2 Toilet Rolls

    Szerokość

    153mm

    Typ mocowania

    Montowany na ścianie

    UNSPSC Code

    47131701

    Wysokość

    286mm