noscriptTork 558000 M1 TORK MINI CENTREFEED DISPENSER WHITE 558000 | Cromwell Tools

Tork

558000 M1 TORK MINI CENTREFEED DISPENSER WHITE

SKU:

MOL9520580V

MPN:

558000

zł209.90

Bez podatku VAT

zł258.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Elevation Mini M1
    558000 White.
    558008 Black.


    Performance Mini M1
    side opening hood for faster refills.
    658000 White/Turquoise.
    658008 Red/Smoke.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik do ręczników do rąk

    Brand

    Tork

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    Długość

    165mm

    Do użytku z

    MOL9521004J MOL9521020L

    EAN

    7322540349344

    ECLASS Code

    22360308

    Głębokość

    165mm

    Kolor

    Biały

    Materiał

    Plastic

    Nr części MFR

    558000

    Pojemność

    Jednorodzajowy roleta

    Seria

    M1

    Single or Twin

    Single

    System

    M1

    Szerokość

    174mm

    UNSPSC Code

    47131701

    Waga

    0.735kg

    Wysokość

    321mm