noscriptSolent Cleaning PODAJNIK NA KOLKACH NAROLKI PAPIEROWE SZER.30cm | Cromwell Tools

Solent Cleaning

PODAJNIK NA KOLKACH NAROLKI PAPIEROWE SZER.30cm

SKU:

SOL9529400W

zł507.85

Bez podatku VAT

zł624.66

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wysoce udoskonalony model, wyposażony teraz w kółka o dużej średnicy, dające maksymalną możliwość zmiany ustawienia podajnika, nawet przy pełnym obciążeniu i przy przestawianiu po nierównym terenie. Samoregulująca się krawędź tnąca umożliwia dokładne i równe oddzieranie czyściwa przy minimalnym wysiłku. Odpowiedni do stosowania z rolami wielofunkcyjnego czyściwa firmy Solent jak również wielu innych firm. Gdy nie jest używany, może być złożony na płasko do przechowywania.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik rolki wycieraczek

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Freestanding

    Do użytku z

    Uniwersalne rolki zgarniające Solent oraz wiele innych marek

    EAN

    5036140054851

    ECLASS Code

    22360308

    Kolor

    Biały

    Materiał

    Metal

    Pojemność

    Jednorodzajowy roleta

    Single or Twin

    Single

    UNSPSC Code

    47131701

    Waga

    2.1kg