zł394.30
Bez podatku VAT
zł484.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Suitable for all areas where space is at a premium and an easy to find fixed location is demanded. Easy and quick to load refill. Detachable wall bracket for easy cleaning and lower maintenance cost. Protective shield and glass fibre teeth allows consumption control and reduces waste.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dozownik rolki wycieraczek |
Brand | Tork |
Dispenser Type | Wall Mounted |
Długość | 646mm |
Do użytku z | Rolki do wycieraczek i ściereczek |
EAN | 7322540430813 |
ECLASS Code | 22360308 |
Kolor | Biały |
Materiał | Metal Plastic |
Nr części MFR | 652100 |
Pojemność | Jednorodzajowy roleta |
Single or Twin | Single |
System | W1 |
Szerokość | 274mm |
UNSPSC Code | 47131701 |
Waga | 2.8kg |
Wysokość | 463mm |