zł177.04
Bez podatku VAT
zł217.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wykonane z tworzywa ABS, które jest odporne na uderzenia, wytrzymałe i ma wysoką stabilność wymiarową, co zapewnia produktowi długą żywotność
• Możliwość zamknięcia na klucz, aby zabezpieczyć papier do czasu uzupełnienia
• Prosty sposób na utrzymanie porządku i zapewnienie łatwego dostępu do ręczników papierowych
Typowe zastosowanie
• Można stosować z ręcznikami typu składanymi w literę C, Z oraz wielopanelowymi
• Idealne do stosowania w biurach, toaletach i kuchniach ogólnodostępnych
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dozownik do ręczników do rąk |
Brand | Solent Cleaning |
Dispenser Type | Wall Mounted |
Długość | 140mm |
Do użytku z | Ręczniki „Z-Fold”, „Interfold” i „C-Fold” |
EAN | 5036140463219 |
ECLASS Code | 22360308 |
Kolor | Biały |
Materiał | Plastic |
Pojemność | Zestawy ręczników do rąk |
Single or Twin | Single |
Szerokość | 276mmmm |
UNSPSC Code | 47131701 |
Wysokość | 360mmmm |