zł193.50
Bez podatku VAT
zł238.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High quality, conventional toilet rolls suitable for all environments. Features: high quality white roll. Choice of two core sizes. For use with: T1 dispensers.
120257 - White, 2-ply.
Roll length x width: 360m x 9.4cm. 60mm core.
Sheets per roll: 1800.
Diameter: 18.7cm.
110246 - White, 2-ply.
Roll length x width: 350m x 9.4cm, 76mm core
Sheets per roll: 1750.
Diameter: 26.5cm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Papier toaletowy w dużych rolkach |
Brand | Tork |
EAN | 7322540527025 |
ECLASS Code | 40030212 |
Kolor | Biały |
Liczba arkuszy | 1700 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | 110246 |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Product Form | Roll |
UNSPSC Code | 47120000 |