Tork

120257 ADVANCED JUMBO ROLL 2PLY-2.1/4"C (PK6)

SKU:

MOL9521208N

MPN:

1202

zł197.20

Bez podatku VAT

zł242.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High quality, conventional toilet rolls suitable for all environments. Features: high quality white roll. Choice of two core sizes. For use with: T1 dispensers.
    120257 - White, 2-ply.
    Roll length x width: 360m x 9.4cm. 60mm core.
    Sheets per roll: 1800.
    Diameter: 18.7cm.
    110246 - White, 2-ply.
    Roll length x width: 350m x 9.4cm, 76mm core
    Sheets per roll: 1750.
    Diameter: 26.5cm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Papier toaletowy w dużych rolkach

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540527056

    ECLASS Code

    40030212

    Kolor

    Biały

    Liczba arkuszy

    1800

    Liczba warstw

    2

    Nr części MFR

    120257

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Product Form

    Roll

    UNSPSC Code

    47120000