zł197.20
Bez podatku VAT
zł242.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
120208
High quality white roll. Decor embossed for extra comfort and softness. For use with T2 dispensers.
Colour: white. 2-ply.
Roll length x width : 170m x 9.5cm.
Sheets per roll: 850.
Diameter: 18.7cm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka toaletowa Mini Jumbo |
Brand | Tork |
EAN | 7322540489996 |
ECLASS Code | 40030212 |
Kolor | Biały |
Liczba arkuszy | 850 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | 120238 |
Number of Sleeves/Rolls | 12 |
Product Form | Roll |
Seria | Zaawansowany |
UNSPSC Code | 47120000 |