zł6668.00
Bez podatku VAT
zł8201.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Designed for efficiency with a stainless steel tilt or lift container. Extremely quiet with superior suction performance. With speed control. Working sound level: 57dB(A). Airflow: 3600ltr/min. Vacuum: 230mbar. Cable length: 7.5m. Max. Permeability: 0.005%, removes 99.995% of dusts with OEL values, carcinogenic dusts and dusts with germs or bacteria.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 7.5m |
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 4005337064202 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 605mm |
Klasyfikacja pyłu | Klasa H |
Kolor | Srebrny |
Moc znamionowa | 1000W |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 302001519 |
Numer modelu: | Attix 751 0H |
Poziom dźwięku | 57dB |
Przepływ powietrza | 3100L/min |
Szerokość | 580mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Element filtrujący H-CLASS Gięta rura rękojeści ze stali nierdzewnej Wąż uniwersalny ze złączem EVA |
Waga | 25kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 70L |
Wydajność na sucho | 70L |
Wysokość | 970mm |