Karcher

NT 70/2 WET & DRY VACUUMCLEANER 240V

SKU:

KAR2734154R

MPN:

16672770

zł3918.00

Bez podatku VAT

zł4819.14

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    NT70/2
    Powerful all-purpose vacuum cleaner with 2 motors for impressive suction power. Large 70ltr container capacity, this model shines especially when it comes to wet applications and vacuuming coarse dirt.


    Standard Accessories:
    Suction hose.
    Filter bag - paper.
    Wet & dry floor tool.
    Cartridge filter.
    Cartridge filter - paper.


    Specifications:
    Capacity: 70ltr.
    Power: 2400W.
    Sound pressure: 70db.
    Air flow rate: 2x 56.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość kabla:

    10m

    Brand

    Karcher

    EAN

    4039784725447

    ECLASS Code

    21050601

    Głębokość

    720mm

    Kolor

    Czarny Żółty

    Moc znamionowa

    2400W

    Napięcie zasilania

    220/240V

    Nr części MFR

    1.667-277.0

    Numer modelu:

    NT 70/2

    Poziom dźwięku

    79dB

    Przepływ powietrza

    4440L/min

    Szerokość

    510mm

    Typ odkurzacza

    Mokre/suche

    UNSPSC Code

    47121602

    W zestawie:

    Filtr wkładowy: Papier

    Waga

    25.2kg

    Wał obrotu mocy

    No

    Wydajność na mokro

    70L

    Wydajność na sucho

    70L

    Wysokość

    975mm