zł903.10
Bez podatku VAT
zł1110.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
T10/1 Specifications:
Power supply: 240V
Air flow rate: 61 litre/s.
Container capacity: 10 litres.
Vacuum pressure: 244/24.4Mbar/KPa.
Max Power rating: 1.25kW.
Standard inside dia.: 32mm.
Power cable: 10M.
Operating noise: 63 dB/A.
Dimensions: 350x310x385mm.
Weight: 6.0kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 12m |
Brand | Karcher |
EAN | 4039784725171 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 355mm |
Kolor | Czarny Żółty |
Moc znamionowa | 700W |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 1.527-411.0 |
Numer modelu: | T 10/1 |
Poziom dźwięku | 57dB |
Przepływ powietrza | 2580L/min |
Szerokość | 310mm |
Typ odkurzacza | Suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Bezobsługowe wentylatory ssące Czyszczenie filtra dotykowego Dysza szczelinowa Kółko z hamulcem Torba filtracyjna |
Waga | 5.4kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na sucho | 10L |
Wysokość | 385mm |