noscriptBentley Brushware BIN.240/RED 240LTR CAPACITY WHEELIE BIN BIN.240/RED | Cromwell Tools

Bentley Brushware

BIN.240/RED 240LTR CAPACITY WHEELIE BIN

SKU:

BNT9072024K

MPN:

BIN.240/RED

zł674.20

Bez podatku VAT

zł829.27

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions (HxWxD): 1065x580x735mm
    Weight: 15.5kg
    Max load: 96kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kosz na śmieci na kółkach

    Brand

    Bentley Brushware

    ECLASS Code

    25050800

    Głębokość

    750mm

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Polietylen

    Nr części MFR

    FL-143-240-R

    Pojemność

    240L

    Seria

    BIN.240

    Szerokość

    590mm

    UNSPSC Code

    24112000

    Wysokość

    1000mm