Solent Cleaning

RECZNIKI PAPIEROWE ROLKA2 WAR SCF150-2B 19cmx150M

SKU:

SOL9522550H

zł172.46

Bez podatku VAT

zł212.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dostępne jako jednowarstwowy papier do ścierania, odpowiedni do użytku og ólnego lub jako papier dwuwarstwowy do ciężkich zadań. Dostępny w rolkach z wyjmowanym rdzeniem tekturowym, aby umożliwić korzystanie rolek jako z centralnym dozowaniem w dozownikach lub z rdzeniem pozostającym na swoim miejscu, umieszczone na stojaku podłogowym. Ściereczki są idealne do wykorzystywania do wycierania we wszelkich warsztatach, garażach i w większości ogólnych zastosowań przemysłowych oraz w przemyśle samochodowym.
    Każda rolka jest perforowana dla łatwiejszego pobierania pojedynczego arkusza.
    Dostępne rolki białe i niebieskie w pięciu różnych szerokościach i długościach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolka wycieraczek środkowego podawania

    Brand

    Solent Cleaning

    Długość rolki

    150m

    EAN

    5036140013506

    ECLASS Code

    40030201

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    375

    Liczba w opakowaniu

    6

    Liczba warstw

    2

    Product Form

    Roll

    Szerokość arkusza

    190mm

    UNSPSC Code

    47120000