noscriptSolent Cleaning SCF360-2W WHITE CENTREFEED 2- PLY ROLL 19.5cmx144M (6) | Cromwell Tools

Solent Cleaning

SCF360-2W WHITE CENTREFEED 2- PLY ROLL 19.5cmx144M (6)

SKU:

SOL9522570T

zł235.00

Bez podatku VAT

zł289.05

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dostępne jako jednowarstwowy papier do ścierania, odpowiedni do użytku og ólnego lub jako papier dwuwarstwowy do ciężkich zadań. Dostępny w rolkach z wyjmowanym rdzeniem tekturowym, aby umożliwić korzystanie rolek jako z centralnym dozowaniem w dozownikach lub z rdzeniem pozostającym na swoim miejscu, umieszczone na stojaku podłogowym. Ściereczki są idealne do wykorzystywania do wycierania we wszelkich warsztatach, garażach i w większości ogólnych zastosowań przemysłowych oraz w przemyśle samochodowym.
    Każda rolka jest perforowana dla łatwiejszego pobierania pojedynczego arkusza.
    Dostępne rolki białe i niebieskie w pięciu różnych szerokościach i długościach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności

    No

    • Typ:

    Rolka wycieraczek środkowego podawania

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Freestanding Wall Mounted

    Długość rolki

    144m

    EAN

    5036140073579

    ECLASS Code

    40030201

    Hygienically Wrapped

    No

    Kolor

    Biały

    Liczba warstw

    2

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Perforated

    No

    Product Form

    Roll

    Szerokość arkusza

    195mm

    Textured/Embossed

    No

    UNSPSC Code

    47120000