Tork

130080 IND. H/D PAPER 440GIANT ROLL 3PLY BLUE (1)

SKU:

MOL9521301N

zł629.60

Bez podatku VAT

zł774.41

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    A strong and bulky wiper, ideal for engineering and mechanical environments. Fast absorption of oil and lubricants improves productivity. Added bulk and softness improves hand protection. For use with Tork Wall Stand or Floor Stand Dispensers - W1.


    130080 - Wiper 440
    Colour: blue. 3-ply.
    Roll size: 255m x 37cm.
    Sheets per roll: 750.


    130081 - Wiper 440
    Can also be used with W2 system dispensers.
    Colour: blue. 3-ply.
    Roll size: 119m x 24cm.
    Sheets per roll: 350.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rolka wycieraczek środkowego podawania

    Brand

    Tork

    Długość arkusza

    34cm

    Długość rolki

    255m

    EAN

    7322540183795

    ECLASS Code

    40030201

    Kolor

    niebieski

    Liczba arkuszy

    750

    Liczba w opakowaniu

    1

    Liczba warstw

    3

    Nr części MFR

    130080

    Product Form

    Roll

    Szerokość arkusza

    369mm

    UNSPSC Code

    47120000