zł97.40
Bez podatku VAT
zł119.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Supplied in a large roll system which offers high capacity and controlled usage. The wipes are suitable for the removal of light soiling from surfaces.
Wypall L10 7140
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1500.
Wypall L20 7200
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1000.
Wypall L20 7240
Sheet size: 33 x 38cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1000.
Wypall L22 7202
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: white.
Sheets per roll: 1000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczki |
Brand | Wypall |
Długość arkusza | 380mm |
Długość rolki | 380m |
EAN | 5033848003488 |
ECLASS Code | 40030201 |
Embossed | No |
Kolor | Niebieski |
Liczba arkuszy | 1000 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Liczba warstw | 1 |
Nr części MFR | 7200 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Product Form | Roll |
Roll Type | Large |
Seria | L10 Extra |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1000 |
Średnica rdzenia | 60mm |
Standardy spełnione | Eco label ISO 14001 ISO 9001 |
Szerokość arkusza | 235mm |
Textured | Yes |
UNSPSC Code | 47120000 |