zł93.90
Bez podatku VAT
zł115.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wypall L30
Extra high absorption capacity and wet strength for general purpose use. Recommended for grease and more demanding tasks. Made from Airflex® highly absorbent fabric, these wipers out perform conventional 2 or 3-ply wipers. Offering 19% more bulk, excellent wet strength and a level of absorbency twice that of traditional paper wipers. Ideal for preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands.
7301 - Sheets per roll: 500.
7300 - Sheets per roll: 450.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczki |
Brand | Wypall |
Certification | Eco Label |
Dispenser Type | Wall Mounted |
Długość arkusza | 380mm |
Długość rolki | 190m |
Do użytku z | KIM9526146K |
EAN | 5033848003518 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Hygienically Wrapped | No |
Kolor | Niebieski |
Liczba arkuszy | 500 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | 7300 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Roll Type | Jumbo |
Seria | L20 Cleaning and Maintenance |
Sheets Per Roll/Sleeve | 500 |
Średnica rdzenia | 60mm |
System | L20 |
Szerokość arkusza | 235mm |
Textured/Embossed | Yes |
Total Length | 190m |
UNSPSC Code | 47120000 |