zł131.90
Bez podatku VAT
zł162.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wypall L30
Extra high absorption capacity and wet strength for general purpose use. Recommended for grease and more demanding tasks. Made from Airflex® highly absorbent fabric, these wipers out perform conventional 2 or 3-ply wipers. Offering 19% more bulk, excellent wet strength and a level of absorbency twice that of traditional paper wipers. Ideal for preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands.
7301 - Sheets per roll: 500.
7300 - Sheets per roll: 450.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczki |
Brand | Wypall |
Długość rolki | 380m |
EAN | 5033848003525 |
ECLASS Code | 40030201 |
Kolor | niebieski |
Liczba arkuszy | 500 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | 7301 |
Product Form | Roll |
Seria | L20 |
Szerokość arkusza | 325mm |
UNSPSC Code | 47120000 |