zł199.60
Bez podatku VAT
zł245.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High performance colour coded cloths put hygiene first. Great value, durable cloths that allow task segregation, avoiding the risk of cross contamination. A hygienic wall dispenser is available to meet work point demand. Case of 6 sleeves, each sleeve containing 50 cloths = 300 (25 x 42.5cm) = 21.25m of single-ply cloths
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ściereczki do wycieraczek |
Brand | Wypall |
Długość arkusza | 418mm |
EAN | 5033848006267 |
ECLASS Code | 40030201 |
Kolor | Żółty |
Liczba arkuszy | 300 |
Liczba w opakowaniu | 6 |
Liczba warstw | 1 |
Nr części MFR | 7443 |
Product Form | Sheet |
Seria | X50 Critical Clean™ |
Szerokość arkusza | 247mm |
UNSPSC Code | 47120000 |