noscriptWypall 8377 WYPALL X80 CLOTHS LARGE ROLL WHITE (1 ROLL) 8377 | Cromwell Tools

Wypall

8377 WYPALL X80 CLOTHS LARGE ROLL WHITE (1 ROLL)

SKU:

KIM9528377K

MPN:

8377

zł435.10

Bez podatku VAT

zł535.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wypall X80
    Kimberly-Clark 8374 Wypall X80 Heavy Duty Cloth Wipes are a large roll system offering high capacity and controlled usage. Extra strong and bulky ideal for heavy-duty tasks such as wiping away grease, oil and cleaning-up heavier soiling. Can be used with water or solvents, just rinse out and re-use.


    Sheet size: 38 x 42cm.
    Sheets per roll: 475.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściereczki do wycieraczek

    Brand

    Wypall

    Dispenser Type

    Floor Standing Wall Mounted

    Długość arkusza

    310mm

    Do użytku z

    KIM9526146K

    EAN

    0036000410259

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    No

    Kolor

    Biały

    Liczba arkuszy

    475

    Liczba warstw

    1

    Nr części MFR

    8377

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Seria

    X80 Power Clean™

    Sheets Per Roll/Sleeve

    475

    Średnica rdzenia

    60mm

    System

    X80

    Szerokość arkusza

    315mm

    Textured/Embossed

    Yes

    UNSPSC Code

    47120000