Kennedy

ZLACZKA TYP "T" GWINT ZEWSTOZK KTB12-2MT 12mm-G1/4

SKU:

KEN2916630K

zł34.36

Bez podatku VAT

zł42.26

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105782

    ECLASS Code

    27294290

    Nr części MFR

    ET12 1/4

    UNSPSC Code

    27131613