noscriptStożkowe i proste złączki wsuwowo-zaciskowe - Złączki typu "T" z gwintem zewnętrznym stożkowym | Cromwell Tools

Kennedy

Stożkowe i proste złączki wsuwowo-zaciskowe - Złączki typu "T" z gwintem zewnętrznym stożkowym

Dostępne 12 opcje.

Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.