PCL

AA7102S XF ADAPTOR MALE THREADR1/4

SKU:

PCL2591091E

MPN:

AA7102S

zł32.00

Bez podatku VAT

zł39.36

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Wysoka prędkość przepływu - 130 cfm przy 100 psi
    • Obudowa ze stali hartowanej z wykończeniem odpornym na korozję
    • Utwardzone ramię pomaga zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
    • Zwiększona wydajność narzędzia
    Otwór nominalny: 7,4 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach: 2,200 l/min
    • Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    • Zakres temperatur: od -40 do 100°C


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875035512

    ECLASS Code

    27294290

    Nr części MFR

    AA7102S

    Rodzaj produktu

    Adapter

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613