zł147.50
Bez podatku VAT
zł181.43
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama złączek oferuje doskonałą charakterystykę przepływu do zastosowań przemysłowych, w których wymagany jest ten profil adaptera.
Otwór nominalny: 7,6 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach - 2,100 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
Adaptery: Seria KF
Wymienne: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875332796 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AC7808 |
Rodzaj produktu | Złączka |
Typ gwintu | Mężczyzna |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Pasywowany cynk |